› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

LGP-GUIDACAVO D33 STANDARD NERO V2

Cod. Rexel LE666418
Cod. Produttore 666418
Cod. EAN 8009561591721

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 33 mm
  • Diametro esterno: 40 mm
  • Materiale: Poliammide PA6.6 UL94-V2
  • Colore: Nero
  • Indice di protezione: IP68 con connettori LGP
  • Temperatura esercizio: -25°C / +105°C
  • Resistenza chimica: Buona su vari agenti
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 33 mm. Diametro esterno 40 mm. Colore: nero. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

40 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

33 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

resistenza alla compressione

125 N

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

190 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

33 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-25 ... 105 °C

Serie

RTA

LGP-GUIDACAVO D33 STANDARD NERO V2