Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666436
Cod. Produttore
666436
Cod. EAN
8009561591905

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA12
  • Diametro nominale: 33 mm
  • Diametro esterno: 40 mm
  • Protezione IP: IP68 con connettori
  • Resistenza al calore: Glow wire 750° C
  • Temperatura operativa: -45° C / +90° C
  • Autoestinguente: IEC 61386
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo LGP per Robotica. Diametro nominale 33 mm. Diametro esterno 40 mm. Colore: nero. Materiale PA12 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma

colore

Nero

diametro esterno

40 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

33 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

33 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-45 ... 90 °C

Serie

RTA

Produttore

LGP-GUIDACAVO D33 ROBOTICA NERO V2