› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

LGP-GUIDACAVO D25 ROBOTICA NERO V2

Cod. Rexel LE666435
Cod. Produttore 666435
Cod. EAN 8009561591899

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA12
  • Diametro interno: 25 mm
  • Diametro esterno: 32 mm
  • Colore: Nero
  • Protezione IP: IP68 con connettori
  • Temperatura operativa: -45°/+90°C
  • Autoestinguente: Sì, IEC 61386
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavo LGP per Robotica. Diametro nominale 25 mm. Diametro esterno 32 mm. Colore: nero. Materiale PA12 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

32 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

25 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

25 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-45 ... 90 °C

Serie

RTA

LGP-GUIDACAVO D25 ROBOTICA NERO V2