Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666444
Cod. Produttore
666444
Cod. EAN
8009561591981

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 19 mm
  • Diametro esterno: 25 mm
  • Materiale: PA6.6 UL94-V2
  • Treccia metallica: Acciaio zincato
  • Indice protezione: IP65/IP68
  • Temperatura operativa: -25°C/+105°C
  • Autoestinguente: IEC 61386
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo LGP Trecciato. Diametro nominale 19 mm. Diametro esterno 25 mm. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con treccia metallica in acciaio zincato

colore

Nero

diametro esterno

25 mm

Resistente all'olio

senza alogeni

diametro interno

19 mm

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio inox

materiale

Altro

diametro nominale

19 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-25 ... 105 °C

Serie

RTA

Produttore

LGP-GUIDACAVO D19 TRECCIATO