› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

LGP-GUIDACAVO D19 ROBOTICA NERO V2

Cod. Rexel LE666434
Cod. Produttore 666434
Cod. EAN 8009561591882

Informazioni principali

  • Diametro interno: 19 mm
  • Diametro esterno: 25 mm
  • Materiale: PA12 UL94-V2
  • Resistenza al fuoco: autoestinguente
  • Indice protezione: IP68 con connettori
  • Temperatura operativa: -45°C/+90°C
  • Resistenza chimica: buona
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavo LGP per Robotica. Diametro nominale 19 mm. Diametro esterno 25 mm. Colore: nero. Materiale PA12 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

25 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

19 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

19 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-45 ... 90 °C

Serie

RTA

LGP-GUIDACAVO D19 ROBOTICA NERO V2