› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

LGP-GUIDACAVO D19 PESANTE NERO V2

Cod. Rexel LE666426
Cod. Produttore 666426
Cod. EAN 8009561591806

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Diametro interno: 19 mm
  • Diametro esterno: 25 mm
  • Protezione IP: IP68 con connettori
  • Temperatura operativa: -25°C / +105°C
  • Resistenza al calore: Test Glow Wire 750°C
  • Resistenza ai raggi UV: Buona, per uso interno
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavo LGP Pesante. Diametro nominale 19 mm. Diametro esterno 25 mm. Colore: nero. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

25 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

19 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

19 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-25 ... 105 °C

Serie

RTA

LGP-GUIDACAVO D19 PESANTE NERO V2