Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666413
Cod. Produttore
666413
Cod. EAN
8009561591660

Informazioni di prodotto

Guidacavo LGP standard
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 17 mm. Diametro esterno 21 mm. Colore: nero. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

colore

Nero

diametro esterno

21 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

17 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

resistenza alla compressione

125 N

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

120 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-25 ... 105 °C

Serie

RTA

Produttore

Guidacavo LGP Standard diametro 17 mm nero materiale PA6.6 ignifugo uso industriale

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m
50 m
Q.tà consigliata info