› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

LGP-GUIDACAVO D10 STANDARD GRIGIO V

Cod. Rexel LE666401
Cod. Produttore 666401
Cod. EAN 3414971762923

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 10 mm
  • Diametro esterno: 13 mm
  • Materiale: PA6.6 UL94-V2
  • Colore: Grigio
  • Indice protezione: IP68 con connettori
  • Temperatura operativa: -25°/+105° C
  • Resistenza: Autoestinguente, privo di alogeni
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 10 mm. Diametro esterno 13 mm. Colore: grigio. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

13 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

10 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

resistenza alla compressione

125 N

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

60 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-25 ... 105 °C

Serie

RTA

LGP-GUIDACAVO D10 STANDARD GRIGIO V