Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666937
Cod. Produttore
666937
Cod. EAN
8009561598355

Informazioni di prodotto

Derivazione a Y

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Derivazione a "Y" in parallelo. Diametri nominali: ingresso 17 mm - 2 uscite 12mm. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

colore

Nero

Tipologia

Elemento a Y

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C

dimensione nominale

17 ... 17 mm

Serie

RTA

Produttore

LGP-DERIVAZIONE Y PARAL D