Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666998
Cod. Produttore
666998
Cod. EAN
8009561589988

Informazioni di prodotto

LGP-Clip guida DIN D29-33 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip guida DIN. Diametro nominale 33-48 mm. Colore: nero Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni, autoestinguente

diametro nominale

48 mm

tipo di fissaggio

foro per vite

qualità del materiale

poliammide

colore

nero

materiale

plastica

numero max. di tubi

1

adatto per diametro tubo

33 mm

Produttore

LGP-CLIP GUIDA DIN D29-33 NERO