Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666976
Cod. Produttore
666976
Cod. EAN
8009561589322

Informazioni di prodotto

LGP-Clip di fissaggio D17 Grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip di fissaggio. Diametro nominale 17 mm. Colore: grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni, autoestinguente

diametro nominale

17 mm

tipo di fissaggio

foro per vite

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

colore

grigio

numero max. di tubi

1

adatto per diametro tubo

17 mm

Produttore

LGP-CLIP DI FISSAGGIO D17 GRIGIO