Prodotti /

Cod. Rexel
CP6213235
Cod. Produttore
6213235
Cod. EAN
4012196149537

Informazioni di prodotto

  • Serie: LGBV
  • Tensione nominale: 630 V
  • Curva snodata a 90°
  • Installazione verticale
  • Per passerelle con piolo VS
  • Bordo alto 60 mm
  • Curva regolabile
  • Materiale resistente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

LGBV 630 VS FS è una curva regolabile con piegatura a 90 gradi, progettata per l'installazione di sistemi elettrici. Presenta un profilo non forato con montante laterale a profilo piatto, garantendo robustezza e facilità di montaggio. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un angolo preciso e regolabile, assicurando una connessione stabile e duratura nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Curva snodata a 90°, verticale, per passerelle con piolo VS e bordo di altezza pari a 60 mm.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

piegatura (angolo)

90°

esecuzione del piolo

Profilo non forato

a cerniera

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

580 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

60 mm

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Produttore

Curva regolabile verticale piolo VS 60x300 acciaio zincato