› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

LG MODULE

Cod. Rexel BE15036
Cod. Produttore 15036
Cod. EAN 8002219730480

Informazioni principali

  • Descrizione: MODULO LG
  • Serie: BE15036
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: resistente polvere e umidità
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Design: compatto e robusto
  • Installazione: rapida e semplice

Descrizione del prodotto

Il modulo LG rappresenta un componente essenziale per le installazioni elettriche moderne, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo modulo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e duratura. La sua struttura robusta è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo una protezione ottimale contro polvere e umidità. Il design compatto del modulo LG facilita l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo adatto per utilizzi in ambito industriale e commerciale. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in diverse configurazioni di montaggio, permettendo un'installazione rapida e semplice. Con il modulo LG, si ottiene una soluzione efficiente e performante per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Il modulo LG rappresenta un componente essenziale per le installazioni elettriche moderne, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo modulo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e duratura. La sua struttura robusta è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo una protezione ottimale contro polvere e umidità. Il design compatto del modulo LG facilita l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo adatto per utilizzi in ambito industriale e commerciale. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in diverse configurazioni di montaggio, permettendo un'installazione rapida e semplice. Con il modulo LG, si ottiene una soluzione efficiente e performante per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

LG MODULE