› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

LexCom Home - Kit Essential incasso IP40 - 3x12 moduli

Cod. Rexel MGLEECDKITLH1
Cod. Produttore LEECDKITLH1
Cod. EAN 3606481341112

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit Essential incasso IP40
  • Moduli: 3x12 moduli
  • Dimensioni: 502x294x98 mm
  • Serie: Resi9 Connect
  • Uscite fibra: 1 x SC/APC DTIO4
  • Cavi patch: 3 x 500mm Cat6
  • Connettori: 5 x RJ45 Cat6
  • Patch telefonico: 1 x 300mm Cat5e

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LexCom Home starter pack integrato in un mini armadio Pragma incassato, moduli da 3 x 12. Per un punto di ricezione delle fibre ottiche proveniente dal fornitore di accesso Internet. Divisibile fino a 4 uscite. Il Kit essenziale è composto dai seguenti componenti: 1 x mini armadio Pragma 12x3. 1 uscite x SC/APC DTIO4. 1 x guida DIN. 5 x supporto modulare x FIX RJ45. 5 x connettore RJ45 Cat.6. 5 x connettore RJ45 Cat.6. 5 x cavo di fissaggio. 3 x cavi patch da 500mm Cat6. 1 x patch cord telefonico da 300mm Cat5e. Dimensioni: altezza 502mm; larghezza 294mm; profondità 98mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

larghezza

294 mm

Tipologia

Distributore a parete

altezza

502 mm

profondità

98 mm

Serie

Resi9 Connect

LexCom Home - Kit Essential incasso IP40 - 3x12 moduli