Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Tastiere con Codice /

Cod. Rexel
HIK302901362
Cod. Produttore
302901362
Cod. EAN
6954273635862

Informazioni di prodotto

  • Tipo: lettore tessere EM
  • Compatibilità: tessere EM
  • Installazione: semplice e discreta
  • Design: elegante e compatto
  • Robustezza: resistente ad ambienti avversi
  • Funzionamento: rapido e preciso
  • Applicazioni: aziende e edifici pubblici
  • Serie: DS-K1F100-D8E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il lettore di tessere DS-K1F100-D8E di HIK è un dispositivo avanzato progettato per garantire un accesso sicuro e pratico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo lettore è ideale per applicazioni che richiedono un controllo degli accessi efficiente. La sua compatibilità con diverse tipologie di tessere EM lo rende versatile e adatto a vari ambienti, dalle aziende agli edifici pubblici. Il design elegante e compatto consente un'installazione semplice e discreta, mentre la tecnologia avanzata assicura una lettura rapida e precisa delle tessere. Grazie alla sua robustezza, il lettore è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo così un funzionamento affidabile nel tempo. Con il lettore di tessere DS-K1F100-D8E, la sicurezza e la comodità sono sempre a portata di mano.

larghezza

117 mm

altezza

67,5 mm

profondità

14,3 mm

protocollo radio

Altro

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

frequenza

13,56 ... 125 MEGAHERTZ

Produttore

Lettore tessere EM DS-K1F100-D8E controllo accessi compatto resistente