Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAXKRMFIK10
Cod. Produttore
AXKRMFIK10

Informazioni di prodotto

LETTORE MIFARE RFID+TAST. IK10+IP68

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa tastiera + lettore RFID si collega alla soluzione di controllo accessi GIGAMEDIA. Dispone sia di una tastiera che di un lettore RFID che consente l'utilizzo in doppia autenticazione (solo mifare) o in autenticazione separata. Questo lettore può essere utilizzato all'esterno e ha un grado di protezione IK10 per la resistenza agli atti vandalici. Viene fornito con un cavo da 2 m per una facile installazione.

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

Tipologia

Lettore

materiale

Metallo

metodo di lettura

Supporto dati

numero max. di porte

1

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Modalità di lettura MIFARE (13,56 MHz)

Produttore

LETTORE MIFARE RFID+TAST. IK10+IP68