Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Tastiere con Codice /

Cod. Rexel
HIK302903597
Cod. Produttore
302903597
Cod. EAN
6954273648268

Informazioni di prodotto

  • Interfaccia: USB
  • Sensore: Alta precisione
  • Uso: Interni/esterni
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Installazione: Semplice
  • Manutenzione: Ridotta
  • Applicazioni: Commerciali e PMI
  • Serie: DS-K1F820-F

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il lettore di impronte DS-K1F820-F rappresenta una soluzione all'avanguardia per il controllo degli accessi, combinando tecnologia avanzata e praticità d'uso. Grazie alla sua interfaccia USB, questo dispositivo è facile da integrare in qualsiasi sistema di sicurezza esistente. Il design compatto e robusto lo rende ideale per ambienti sia interni che esterni, garantendo un'elevata resistenza agli agenti atmosferici. Il lettore è dotato di un sensore di alta precisione che assicura una lettura rapida e accurata delle impronte digitali, migliorando l'efficienza nella gestione degli accessi. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dalle piccole imprese agli edifici commerciali. Con un'installazione semplice e una manutenzione ridotta, il DS-K1F820-F è la scelta perfetta per chi cerca un sistema di sicurezza affidabile e innovativo.

larghezza

100 mm

altezza

35 mm

profondità

48 mm

protocollo radio

Altro

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Produttore

Lettore impronte digitali USB 508dpi alta precisione controllo accessi ambienti interni ed esterni