Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BELF280SD
Cod. Produttore
LF280SD
Cod. EAN
8002219739520

Informazioni di prodotto

LENS FILA LED 2X80 SD 4K
LENS FILA LED 2X80 SD 4K è una lente progettata per l'illuminazione a LED, ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione luminosa precisa e uniforme. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Questa lente è compatibile con moduli LED da 2x80, offrendo un'efficienza ottica ottimale e un'illuminazione nitida grazie alla tecnologia 4K. Perfetta per installazioni elettriche professionali, assicura prestazioni elevate e affidabilità in ambienti diversi.

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

forma

rettangolare

con binario elettrificato

adatto per sospensione pendolare

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

adatto per luce d’emergenza

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

74

flusso luminoso effettivo

9900 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.96

larghezza

114 mm

altezza/profondità

56

lunghezza

1422 mm

numero di poli

2