Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BELF280ED
Cod. Produttore
LF280ED
Cod. EAN
8002219739490

Informazioni di prodotto

LENS FILA LED 2X80 ED 4000K
LENS FILA LED 2X80 ED 4000K è una soluzione di illuminazione elettrica caratterizzata da una temperatura di colore di 4000K che garantisce una luce neutra e uniforme. Progettata per applicazioni che richiedono efficienza e qualità luminosa, questa lente LED è ideale per ambienti che necessitano di un'illuminazione precisa e affidabile. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo il prodotto adatto a installazioni professionali nel settore elettrico.

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

forma

rettangolare

con binario elettrificato

adatto per sospensione pendolare

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

adatto per luce d’emergenza

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

67

flusso luminoso effettivo

9000 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.96

larghezza

114 mm

altezza/profondità

56

lunghezza

1422 mm