›

LEGGIO PER QUADRO L.800

DKC
Cod. Rexel S3R5LE800
Cod. Produttore R5LE800
Cod. EAN 8033603081291

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera acciaio
  • Spessore lamiera: 15/10 mm
  • Portella: lamiera 20/10 mm
  • Finitura: verniciato RAL 7035
  • Dimensione: larghezza 800 mm
  • Applicazione: fissaggio su armadio
  • Uso: con portine modulari
  • Serie: S3R5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il leggio modulare per CQE è realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Portella in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Possibilità di impiego sia in presenza di altre portine modulari, sia fissato direttamente alla porta di un armadio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

170 mm

profondità

400 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

LEGGIO PER QUADRO L.800