› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

LEGGIO PER QUADRO L.600

DKC
Cod. Rexel S3R5LE600
Cod. Produttore R5LE600
Cod. EAN 8033603081260

Informazioni principali

  • Materiale lamiera d’acciaio
  • Spessore 15/10 mm
  • Portella 20/10 mm
  • Finitura verniciata RAL 7035
  • Colore grigio bucciato
  • Installazione modulare o su porta
  • Dimensione larghezza 600 mm
  • Serie S3R5LE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il leggio modulare per CQE è realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Portella in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Possibilità di impiego sia in presenza di altre portine modulari, sia fissato direttamente alla porta di un armadio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

170 mm

profondità

400 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

LEGGIO PER QUADRO L.600