Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA969130700
Cod. Produttore
969130700
Cod. EAN
8029564499367

Informazioni di prodotto

LEDSTRIP BC 120L/M 9,6W/M 12V 90G
Scopri il LEDSTRIP BC 120L/M 9,6W/M 12V 90G, una soluzione di illuminazione innovativa e versatile per ogni ambiente. Questo nastro LED offre una luminosità eccezionale di 120 lumen per metro, garantendo un'illuminazione intensa e uniforme. Con un consumo energetico di soli 9,6 watt per metro, è un'opzione efficiente dal punto di vista energetico, perfetta per ridurre i costi di elettricità senza compromettere la qualità della luce. Progettato per funzionare a 12V, questo LEDSTRIP è ideale per applicazioni in interni, come l'illuminazione di armadi, corridoi e spazi commerciali. La sua flessibilità consente di adattarsi facilmente a diverse forme e superfici, rendendolo perfetto per installazioni personalizzate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce durata e resistenza nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Con il LEDSTRIP BC, puoi creare atmosfere accoglienti e moderne in modo semplice e veloce.

Produttore

LEDSTRIP BC 120L/M 9,6W/M 12V 90G