Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186517100
Cod. Produttore
186517100
Cod. EAN
8029564530015

Informazioni di prodotto

STRISCIA LED 19,2W/M RGBBF24VIP65
La STRISCIA LED 19,2W/M RGBBF24VIP65 è una soluzione innovativa per l'illuminazione, ideale per creare atmosfere uniche e personalizzate in qualsiasi ambiente. Questo prodotto è progettato per offrire una potenza di 19,2 watt per metro, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme. Grazie alla sua capacità di emettere colori RGB, consente di scegliere tra una vasta gamma di tonalità, rendendola perfetta per eventi, decorazioni e utilizzi residenziali. Realizzata con materiali di alta qualità, la STRISCIA LED è resistente e durevole, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Il design flessibile permette un'installazione semplice e versatile, adattandosi facilmente a diverse superfici e forme. Con un grado di protezione IP65, è anche resistente all'acqua e alla polvere, rendendola adatta per ambienti interni ed esterni. Questa striscia LED è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione funzionale e decorativa, combinando efficienza energetica e stile.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Ledstrip 19.2W/Mt 24V Rgbw Ip66