Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPM113584036G8
Cod. Produttore
PM113584036G8
Cod. EAN
4058075105256

Informazioni di prodotto

LEDPMR113536 4W/840 12V GU4 FS1 OSRAM

Documentazione tecnica

Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR11 attacco a puntali. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED professionale alle lampade alogene MR11. Lampade prive di mercurio. Vantaggi prodotto: Lunga durata media fino a 15.000 ore. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto e all'attacco GU4. Aree applicative: Teche e vetrine. Musei, gallerie d'arte. Sale espositive. Interni residenziali. Come downlight per indicare passaggi pedonali, porte, scale ecc.. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

345

efficienza luminosa della lampada

86

intensità luminosa

600 cd

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

riflettore

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

GU4

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

angolo di irraggiamento

36.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

15000 h