Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBVB3M
Cod. Produttore
ZBVB3M
Cod. EAN
3606482228856

Informazioni di prodotto

LED verde 24Vac/dc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento luminoso, Harmony XB4, Harmony XB5, verde, 22 mm, LED integrato, morsetti a vite, 24 V CA/CC, manutenzione

corpo luminoso

LED

colore del corpo luminoso

verde

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

24 V

con diodo integrato

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

Produttore

Elemento luminoso, Harmony XB4, Harmony XB5, verde, 22 mm, LED integrato, morsetti a vite, 24 V CA/CC, manutenzione