Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCB40840SE1G6
Cod. Produttore
VCB40840SE1G6
Cod. EAN
4052899973367

Informazioni di prodotto

LED VALUE CLASSIC B 40 FR 4.9 W/4000 K E14
Lampade LED con forma classica a candela. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Sostituzione facile e diretta delle tradizionali lampade ad incandescenza. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Illuminazione generale. Applicazioni domestiche. Lampadari a bracci. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

potenza della lampada

5,00 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

230,00 °

temperatura del colore

4000 K

attacco lampada

E14

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

efficienza luminosa della lampada

85

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

candela

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E14

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

10000 h

angolo di irraggiamento

220.00

Serie

LED_VALUE_CLASSIC_B

prodotto Sustainable

Si