Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBVM4M
Cod. Produttore
ZBVM4M
Cod. EAN
3606482228924

Informazioni di prodotto

LED rosso 230Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento luminoso, Harmony XB4, Harmony XB5, rosso, 22 mm, LED integrato, 230...240 V CA, manutenzione

corpo luminoso

LED

colore del corpo luminoso

rosso

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

230 V

con diodo integrato

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

Produttore

Elemento luminoso, Harmony XB4, Harmony XB5, rosso, 22 mm, LED integrato, 230...240 V CA, manutenzione