Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4743V230T
Cod. Produttore
K4743V230T
Cod. EAN
8005543617878

Informazioni di prodotto

L.NOW - LED alta intensita 230V bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LED bianco - 230 V a.c. - ad alta luminosità per segnalazione carico diurna. Utilizzabile per retroilluminare le prese FLAT e i seguenti “dispositivi di comando base”: K4001, K4003, K4005, KG-KW-KM4002, K4034.

tipo di fissaggio

fissaggio a pavimento

colore del corpo luminoso

bianco

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

230 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

230 V

con diodo integrato

con corpo luminoso integrato

con preresistenza integrata

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

Produttore

Led Bianco ad Alta Intenità Bticino Living Now

€ 6,62 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info