› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

LED 11W

Cod. Rexel BE4292
Cod. Produttore 4292
Cod. EAN 8002219716088

Informazioni principali

  • Potenza: 11W
  • Grado protezione: IP40
  • Attacco: GU10
  • Uso: interni
  • Consumo: basso
  • Materiali: alta qualità
  • Design: elegante
  • Serie: TUTTOLED

Descrizione del prodotto

Il BE4292 è un apparecchio di illuminazione versatile, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una potenza di 11W, è ideale per ambienti interni grazie al suo grado di protezione IP40, che garantisce una buona resistenza alla polvere e all'umidità. Questo modello è dotato di un attacco GU10, che lo rende compatibile con una vasta gamma di lampadine LED, assicurando un'illuminazione brillante e a basso consumo energetico. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Il design elegante si adatta facilmente a qualsiasi stile di arredamento, rendendolo una scelta perfetta per abitazioni, uffici e spazi commerciali. Con il BE4292, potete contare su un'illuminazione funzionale e di classe. Descrizione del produttore: Il BE4292 è un apparecchio di illuminazione versatile, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una potenza di 11W, è ideale per ambienti interni grazie al suo grado di protezione IP40, che garantisce una buona resistenza alla polvere e all'umidità. Questo modello è dotato di un attacco GU10, che lo rende compatibile con una vasta gamma di lampadine LED, assicurando un'illuminazione brillante e a basso consumo energetico. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Il design elegante si adatta facilmente a qualsiasi stile di arredamento, rendendolo una scelta perfetta per abitazioni, uffici e spazi commerciali. Con il BE4292, potete contare su un'illuminazione funzionale e di classe.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

100 lm

ampiezza di riconoscimento

15 m

larghezza

292 mm

altezza/profondità

35 mm

lunghezza

102 mm

LED 11W