Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3026976
Cod. Produttore
3026976
Cod. EAN
0095969414753

Informazioni di prodotto

LCR55A Tester di induttanza, capacità e resistenza
Descrizione del produttore: Tester digitale Amprobe LCR55A progettato per misurare con precisione induttanza, capacità e resistenza. Dotato di un ampio display digitale per una facile lettura dei valori, offre una selezione intuitiva delle funzioni tramite selettore centrale. Ideale per professionisti dell’elettronica e dell’installazione elettrica, questo strumento garantisce affidabilità e accuratezza nelle misurazioni di componenti elettrici. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza nell’uso quotidiano, mentre i terminali ben identificati facilitano il collegamento sicuro dei componenti da testare. Un dispositivo essenziale per il controllo e la manutenzione di circuiti elettrici e elettronici.

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale

prova di continuità

misurazione della capacità

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

misurazione dell'induttività

risoluzione minima resistenza

0,01 ohm

max. intervallo di misura della resistenza

20 MEGOHM

memoria dei valori massimi

grado di protezione (IP)

IP2X

massimo campo di misura della capacità

2000 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

0,0001 µF