Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFADSLCZBU-L
Cod. Produttore
FADSLCZBU-L
Cod. EAN
0074983423286

Informazioni di prodotto

LC Sr/Sr Adattatore per fibre ottiche monom

Documentazione tecnica

Adattatore duplex LC per fibre ottiche monomodali, compatibile TIA/EIA-604 FOCIS-10, progettato per il collegamento di due coppie di connettori LC in uno spazio modulo. Realizzato con manicotto in ceramica di zirconia, garantisce basse perdite di inserzione medie di 0,1 dB e un elevato isolamento di ritorno superiore a 55 dB per connettori UPC. Dotato di clip integrate per il fissaggio al pannello senza parti metalliche, assicura un montaggio affidabile e resistente senza rischio di danneggiamento. Il design a flangia corta permette una maggiore densità di installazione, ideale per soluzioni LAN, SAN e reti pubbliche ad alta densità. Disponibile in colore blu, è indicato per applicazioni di patch panel e prese, offrendo una connessione stabile e durevole per infrastrutture in fibra ottica. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The LC duplex adapter connects two LC connector pairs in one module space and features a blue, singlemode fiber adapter and has zirconia split sleeves. This part (ending in -L) is a pack of 50 adapters.

Produttore

Adattatore LC duplex fibra ottica singlemode per LAN pack 50