Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFLCSMC6BLY
Cod. Produttore
FLCSMC6BLY
Cod. EAN
0074983047475

Informazioni di prodotto

Il connettore OptiCam LC offre un'installazione rapida e affidabile per reti in fibra ottica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce in circa due minuti.
  • Termine di campo senza necessità di lucidatura, grazie alla fibra pre-lucidata.
  • Riduzione significativa dei tempi di lavoro e dei costi di installazione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e performante per reti multimodali 50/125 μm.
  • Affidabilità e durata garantite da materiali di alta qualità.
  • Efficienza energetica migliorata grazie a una trasmissione ottimale del segnale.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The OptiCam® LC Fiber Optic Connector is a multimode 62.5/125μm OM1 simplex fiber connector, intended for 900-micron tight-buffered fiber installation. Field termination can be done in about two minutes using the OptiCam 2 Termination Tool. The pre-polished fiber endface eliminates time-consuming field polishing, reducing installation costs. The LC connector has a natural-colored body with an electric ivory-colored backbone and black 900μm boot.