Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFLCDMCXAQY
Cod. Produttore
FLCDMCXAQY
Cod. EAN
0074983047420

Informazioni di prodotto

Il connettore OptiCam® LC offre installazione rapida e affidabile per fibra ottica multimodale 50/125μm.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Terminazione in circa 2 minuti con OptiCam 2 Termination Tool
  • Eliminazione della lucidatura in campo grazie alla fibra pre-lucidata
  • Corpo naturale con boot da 900μm per facilità di gestione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei costi di installazione
  • Elevata qualità del segnale 10 Gigabit
  • Compatibilità con fibra OM3/OM4/OM5 per prestazioni ottimali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The OptiCam® LC Fiber Optic Connector is a multimode 50/125μm OM3/OM4/OM5 duplex fiber connector, intended for 900-micron tight-buffered fiber installation. Field termination can be done in about two minutes using the OptiCam 2 Termination Tool. The pre-polished fiber endface eliminates time-consuming field polishing, reducing installation costs. The LC connector has a natural-colored body with an aqua-colored backbone and 900μm boot.

colore

turchese

esecuzione

connettore

tipo di collegamento

serrare

materiale delle ferrule

ceramica

tipo di connettore

LC-Duplex