Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75005006D
Cod. Produttore
75005006D
Cod. EAN
8033777170067

Informazioni di prodotto

Spina per LB PLUS DATA - In= 16A monofase

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Spina per LB PLUS DATA - In= 16A monofase (L1-N + dati) - con cavo lunghezza 1m tipo 5G1,5 FG7OM1 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

62 mm

altezza

60 mm

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

11,5 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

Produttore

LBD SPINA 16A (L1-N +DATI) +1M 5G1,