Prodotti /

Cod. Rexel
CP6225990
Cod. Produttore
6225990
Cod. EAN
4012196532780

Informazioni di prodotto

Coperchio curva 90° con bussola B200 Acciaio zincato in continuo zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio con bussole girevoli per curve di passerelle 90° con pioli saldati.

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

90°

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

Adatto per passarella a traversini

cambio di direzione

Orizzontale