Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75160101
Cod. Produttore
75160101
Cod. EAN
8033777078172

Informazioni di prodotto

LBA 254 ELEMENTO 3M - 2 DERIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento lineare LB PLUS 254 (tipo A) a 4 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 2 derivazioni

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 400 V

lunghezza della scatola a barre

3000 m

numero di punti di uscita

2

altezza

46 mm

larghezza

35 mm

lunghezza

3000 mm

corrente nominale per AC 50 Hz

25 A

numero di poli

3

numero di conduttori (esclusa terra)

4

colore

grigio

esecuzione

singolo

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

Elemento lineare LB PLUS 254 3m 4 conduttori 25A IP55 con 2 derivazioni

€ 67,65 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info