Prodotti /

Cod. Rexel
CP6225122
Cod. Produttore
6225122
Cod. EAN
4012196443871

Informazioni di prodotto

Curva 90° per passerella scaletta 110x200 Acciaio zincato in continuo zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva 90° orizzontale, con piolo saldato per tutti i tipi di passerelle con altezza del bordo pari a 110 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

esecuzione del piolo

Profilo forato

Grado dell'angolo

90°

materiale

Acciaio

Adatto per larghezza della scala portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

110 mm

cambio di direzione

Orizzontale

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto