Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS01051
Cod. Produttore
LVS01051
Cod. EAN
3606481871220

Informazioni di prodotto

Laterali zoccolo G IP40 pieni

Documentazione tecnica

Laterali zoccolo G IP40 pieni

altezza

185 mm

profondità

60 mm

larghezza

230 mm

materiale

acciaio

Serie

PrismaSeT

Produttore

Laterali zoccolo G IP40 pieni