› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Laterali trasparenti per base movimentazione PrismaSeT P600 set 2 pezzi

Cod. Rexel MGLVS08716
Cod. Produttore LVS08716
Cod. EAN 3606481871633

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 595 mm
  • Profondità: 590 mm
  • Peso netto: 6,78 kg
  • Quantità confezione: Set da 2
  • Colore: Naturale
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elementi terminali della base di movimentazione progettati come elementi terminali della base di movimentazione per la struttura PrismaSeT P. set di 2 parti laterali i componenti laterali sono un accessorio importante per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente dell'armadio PrismaSeT P

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

590 mm

Tipologia

Angolo di trasporto

altezza

50 mm

profondità

595 mm

materiale

Metallo

Serie

PrismaSeT

Laterali trasparenti per base movimentazione PrismaSeT P600 set 2 pezzi