› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

LATERALE PERSONALIZZATO 2000X600 MM

DKC
Cod. Rexel S3R5LEP2060
Cod. Produttore R5LEP2060
Cod. EAN 8033603081581

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/20
  • Finitura: Verniciato RAL 7035
  • Punti di fissaggio: 8
  • Carico massimo: 75 Kg
  • Accessori: Completi per montaggio
  • Serie: S3R5LEP2060

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 8 punti di fissaggio alla struttura. Confezione completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 75 Kg.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

2000 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

10

Tipo superficie

Laccato

adatto come parete laterale

LATERALE PERSONALIZZATO 2000X600 MM