› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

LATERALE 2000X800 MM.COPPIA EMC

DKC
Cod. Rexel S3R5LEMC2082
Cod. Produttore R5LEMC2082
Cod. EAN 8033603144859

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio zincata
  • Finitura: Verniciatura RAL 7035
  • Punti fissaggio: 8
  • Confezione: Coppia 2 pezzi
  • Accessori: Inclusi per montaggio
  • Serie: EMC
  • Spessore lamiera: 15/10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Laterali per armadio EMC realizzati in lamiera d'acciaio zincata 15/10 verniciata esternamente (RAL 7035 bucciato). 8 punti di fissaggio alla struttura. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

20 mm

altezza

2000 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

10

Tipo superficie

Laccato

adatto come parete laterale

LATERALE 2000X800 MM.COPPIA EMC