›

LATERALE 2000X600 MM.COPPIA EMC

DKC
Cod. Rexel S3R5LEMC2062
Cod. Produttore R5LEMC2062
Cod. EAN 8033603144842

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio zincata
  • Finitura: Verniciatura RAL 7035
  • Punti di fissaggio: 8
  • Confezione: 2 pezzi con accessori
  • Applicazione: Laterali per armadio EMC
  • Spessore lamiera: 15/10
  • Serie: S3R5LEMC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Laterali per armadio EMC realizzati in lamiera d'acciaio zincata 15/10 verniciata esternamente (RAL 7035 bucciato). 8 punti di fissaggio alla struttura. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

20 mm

altezza

2000 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

10

Tipo superficie

Laccato

adatto come parete laterale

LATERALE 2000X600 MM.COPPIA EMC