› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

LATERALE 2000X400 MM.COPPIA

DKC
Cod. Rexel S3R5LE2042
Cod. Produttore R5LE2042
Cod. EAN 8033603079847

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x400 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/20
  • Finitura: Verniciatura RAL 7035
  • Punti fissaggio: 8 punti
  • Carico massimo: 90 Kg
  • Confezione: 2 pezzi + accessori
  • Serie: CQE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 8 punti di fissaggio alla struttura. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 90 Kg.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

20 mm

altezza

2000 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

10

Tipo superficie

Laccato

adatto come parete laterale

LATERALE 2000X400 MM.COPPIA