Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5LE1652
Cod. Produttore
R5LE1652
Cod. EAN
8033603078352

Informazioni di prodotto

Laterali per armadi CQE, dimensioni 1600 x 500 mm (AxL), confezione 2 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 8 punti di fissaggio alla struttura. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 90 Kg.

colore

Grigio

larghezza

20 mm

altezza

1600 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

8

Tipo superficie

Laccato

adatto come parete laterale