› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

LATERALE 1200X600 MM.COPPIA

DKC
Cod. Rexel S3R5LE1262
Cod. Produttore R5LE1262
Cod. EAN 8033603178342

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x600 mm
  • Materiale: lamiera acciaio sp. 15/20
  • Finitura: verniciati RAL 7035 bucciato
  • Punti di fissaggio: 8 alla struttura
  • Confezione: 2 pezzi con accessori
  • Carico massimo: 90 Kg
  • Serie: S3R5LE1262

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 8 punti di fissaggio alla struttura. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 90 Kg.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1200 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

6

Tipo superficie

Laccato

adatto come parete laterale

LATERALE 1200X600 MM.COPPIA