›

LATER.SOPRAL.CAVI 800(CP)

DKC
Cod. Rexel S3R5LSE80
Cod. Produttore R5LSE80
Cod. EAN 8033603149229

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: verniciato RAL 7035
  • Tipo: chiusure laterali modulari
  • Applicazione: sopralzo passaggio cavi
  • Compatibilità: per CQE
  • Confezione: 2 pezzi
  • Lunghezza: 800 mm
  • Serie: S3R5LSE80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Chiusure laterali per sopralzo passaggio cavi modulare per CQE. Realizzate in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. 1 confezione da 2 pezzi.

Caratteristiche tecniche

altezza

200 mm

profondità

800 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

LATER.SOPRAL.CAVI 800(CP)