Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3107654
Cod. Produttore
3107654
Cod. EAN
8018367697735

Informazioni di prodotto

  • Serie: LASER+
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Consumo energia: Ridotto
  • Compatibilità: Sistemi montaggio
Il LASER+ 30-1582 A60/M 740 GR94 rappresenta un'eccellente soluzione per le vostre esigenze di illuminazione e segnalazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua forma ergonomica e il design funzionale lo rendono ideale per una varietà di applicazioni, dalla segnaletica di sicurezza all'illuminazione ambientale. Con un'attenzione particolare alla sostenibilità, questo prodotto è progettato per ridurre il consumo energetico senza compromettere l'intensità luminosa. La tecnologia avanzata utilizzata nella costruzione di questo dispositivo assicura un'illuminazione uniforme e una lunga durata, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca efficienza e qualità. Il LASER+ 30-1582 A60/M 740 GR94 è compatibile con diversi sistemi di montaggio, facilitando l'integrazione in qualsiasi ambiente. La sua versatilità e le prestazioni superiori lo rendono un elemento essenziale per chi desidera un'illuminazione di qualità. Descrizione del produttore: Il LASER+ 30-1582 A60/M 740 GR94 rappresenta un'eccellente soluzione per le vostre esigenze di illuminazione e segnalazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua forma ergonomica e il design funzionale lo rendono ideale per una varietà di applicazioni, dalla segnaletica di sicurezza all'illuminazione ambientale. Con un'attenzione particolare alla sostenibilità, questo prodotto è progettato per ridurre il consumo energetico senza compromettere l'intensità luminosa. La tecnologia avanzata utilizzata nella costruzione di questo dispositivo assicura un'illuminazione uniforme e una lunga durata, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca efficienza e qualità. Il LASER+ 30-1582 A60/M 740 GR94 è compatibile con diversi sistemi di montaggio, facilitando l'integrazione in qualsiasi ambiente. La sua versatilità e le prestazioni superiori lo rendono un elemento essenziale per chi desidera un'illuminazione di qualità.

Produttore

LASER+ 30-1582 A60/M 740 GR94