Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3107686
Cod. Produttore
3107686
Cod. EAN
8018367698053

Informazioni di prodotto

  • Serie: LASER+
  • Tensione: 20-1055 V
  • Potenza: 60 W
  • Temperatura colore: 740 K
  • Indice resa cromatica: GR94
  • Durata: Alta affidabilità
  • Progettazione: Innovativa e sicura
  • Componenti: Marche affidabili
LASER+ 20-1055 A60/M 740 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: LASER+ 20-1055 A60/M 740 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.