Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3102564
Cod. Produttore
3102564
Cod. EAN
8018367685077

Informazioni di prodotto

Apparecchio da parete versatile e resistente, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l'installatore:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato per una facile e robusta installazione
  • Viti di chiusura in acciaio inox brunito per una maggiore durata e sicurezza
  • Guarnizione in polimero espanso che garantisce tenuta e protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro pressato satinato o trasparente per un'illuminazione ottimale
  • Versioni antivandalo con diffusore in tecnopolimero opale per maggiore resistenza
  • Design adatto a interni ed esterni, con risparmio energetico grazie all’uso di lampade E27

Documentazione tecnica

Apparecchi da parete per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Diffusore in vetro pressato, trasparente, per le versioni con lampada E27 / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Le versioni PC sono complete di diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960°C / Viti di chiusura in acciaio inox brunito Descrizione del produttore: Apparecchi da parete per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Diffusore in vetro pressato, trasparente, per le versioni con lampada E27 / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Le versioni PC sono complete di diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960°C / Viti di chiusura in acciaio inox brunito

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

14,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

546 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

12 ... 12 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

350 ... 350 mA

Produttore

LANTERNA NK27 12 S/EW 830 AN96