Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02251
Cod. Produttore
B02251
Cod. EAN
8015892022513

Informazioni di prodotto

  • Serie: LAN 80x60 G
  • Tipo: Terminale
  • Colore: Grigio
  • Dimensioni: 80x60 mm
  • Compatibile con: TA-N/TA-EN/TA-GN
  • Quantità consigliata: 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LAN 80x60 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

LAN 80x60 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO